› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

GUIDA DIN - FAST AND EASY - 24 MODULI EN50022

Cod. Rexel GWGW46432F
Cod. Produttore GW46432F
Cod. EAN 8011564284104

Informazioni principali

  • Montaggio: Rapido Fast & Easy
  • Moduli DIN: 24
  • Lunghezza base: 515 mm
  • Adatto per: 46QP, 46QM, 46QX
  • Accessori: Fissaggio incluso
  • Codice Electrocod: 0303
  • Serie: 46
  • Materiale: Poliestere fibra vetro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

432 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Altro

Serie

46,Building

GUIDA DIN - FAST AND EASY - 24 MODULI EN50022
€ 15,31 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info