Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47691
Cod. Produttore
GW47691
Cod. EAN
8011564135499

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per l’utente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura completamente aperta
  • Montaggio rapido e semplice con accessori standardizzati
  • Compatibilità con guide DIN EN50022 (DIN 35) per un cablaggio ordinato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza del quadro componibile fino a 630A
  • Possibilità di configurazioni personalizzate per ottimizzare l’efficienza energetica
  • Design modulare che facilita manutenzione e aggiornamenti futuri

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Altro

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

GUIDA DIN - EN50022 (DIN 35) - 35X15 - 2000MM

€ 25,71 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info