› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Guida DIN 35 mm 800 mm fissaggio fisso installazione elettrica

Cod. Rexel KM174385
Cod. Produttore 174385
Cod. EAN 4015081708475

Informazioni principali

  • Descrizione: Guida DIN 35UM XE
  • Lunghezza: 800 mm
  • Tipo: Guida DIN corta
  • Fissaggio: Torri fisse
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Guida portante in metallo di alta qualità con finitura in acciaio inox, progettata per garantire resistenza e durata negli impianti elettrici. Ideale per il montaggio di componenti su binari DIN da 35 mm, offre stabilità e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. La robustezza del materiale assicura una perfetta tenuta anche in condizioni di utilizzo intensivo, rendendo questa guida un elemento essenziale per la gestione ordinata e sicura dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Guida DIN (corta) con torri di fissaggio fisse, L=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

746 mm

Tipologia

Guida portante

altezza

64 mm

profondità

116,7 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Guida DIN 35 mm 800 mm fissaggio fisso installazione elettrica
€ 12,91 x 1 pz.