Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAMRD40357S
Cod. Produttore
NSYAMRD40357SB
Cod. EAN
3606480520723

Informazioni di prodotto

Guida DIN 35x7,5 per cassetta di derivazione L 400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 10 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi Spacial SBM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza nominale è di 385 mm e la larghezza dei centri di fissaggio è di 364 mm La profondità è di 7,5 mm L'altezza è di 35 mm Peso netto: 0,13 kg

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

385 mm

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

364 mm

Serie

PanelSeT SBM

Produttore

Guida DIN 35x7,5 per cassetta di derivazione L 400 mm