› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Guida DIN 35mm regolabile per quadri elettrici

Cod. Rexel KM286755
Cod. Produttore 286755
Cod. EAN 4015082867553

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-DINR35-800-T GUIDA DIN 35UM REG
  • Tipologia: Quadro di installazione e distribuzione
  • Montaggio: Autoportante, incasso e parete
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Guida portante in metallo di alta qualità con finitura in acciaio inox, progettata per garantire robustezza e resistenza nel supporto di componenti elettrici. Questo prodotto offre una soluzione affidabile per l’installazione e il fissaggio su profili DIN 35 mm, assicurando stabilità e durata nel tempo anche in ambienti industriali esigenti. La struttura in metallo conferisce rigidità e protezione contro l’usura, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

725 mm

Tipologia

Guida portante

altezza

45 mm

profondità

50 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Guida DIN 35mm regolabile per quadri elettrici
€ 19,79 x 1 pz.