› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Guida DIN 27M per MPL-NZM1X-800 armadi modulari

Cod. Rexel KM174383
Cod. Produttore 174383
Cod. EAN 4015081708451

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-DINR27-MPL-NZM1X-800-MV DIN 27M
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Guida portante in metallo di alta qualità con finitura in acciaio inox, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e resistente, assicurando facilità di installazione e affidabilità nelle strutture di montaggio. La combinazione di materiali selezionati offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche a ambienti esigenti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Guida DIN per MPL-NZM1X-800

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

525,5 mm

Tipologia

Guida portante

altezza

35 mm

profondità

15 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Guida DIN 27M per MPL-NZM1X-800 armadi modulari