Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Acciaio inox
larghezza
546 mm
Tipologia
Guida portante
altezza
64 mm
profondità
116,7 mm
Adatto per armadi di larghezza
600 mm
materiale
Metallo
Disponibilità:
Prodotto non rendibile