Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03007
Cod. Produttore
LVS03007
Cod. EAN
3606481875464

Informazioni di prodotto

Guida app. modulare regolabile L850

Documentazione tecnica

Guida app. modulare regolabile L850

materiale

alluminio

esecuzione

profili speciali

altezza

35 mm

lunghezza

662 mm

distanza foro centrale

648 mm

esecuzione della superficie

anodizzato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Guida applicazione modulare regolabile lunghezza 850 mm per montaggio industriale

€ 58,21 x 1 pz.
(pz.)