Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06151494
Cod. Produttore
06151494
Cod. EAN
8021944082275

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240V
  • Serie: ZERO/S/M
  • Potenza: 15W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Durata: Alta affidabilità
  • Materiali: Componenti sicuri
  • Design: Innovativo e tecnologico
  • Applicazione: Apparecchi illuminotecnici
GUELL ZERO/S/M 15 30K-94 220-240VPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL ZERO/S/M 15 30K-94 220-240VPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.