Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06152280
Cod. Produttore
06152280
Cod. EAN
8021944082350

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240V
  • Serie: ZERO/S/M
  • Potenza: 15W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 80 lm/W
  • Durata elevata: massima sicurezza
  • Design: innovativo
  • Componenti: affidabili
GUELL ZERO/S/M 15 30K-80 220-240VPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL ZERO/S/M 15 30K-80 220-240VPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.