Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306520
Cod. Produttore
306520
Cod. EAN
8021944122711

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL ZERO
  • Tensione: 230 V
  • Indice resa cromatica: CRI 83
  • Potenza: 30 W
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: GR-94 resistente
  • Durata elevata: componenti affidabili
  • Applicazione: illuminotecnica sicura
GUELL ZERO/A/W 30 830 GR-94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL ZERO/A/W 30 830 GR-94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.