Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06151294
Cod. Produttore
06151294
Cod. EAN
8021944082251

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240V
  • Serie: GUELL ZERO/A/W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice resa cromatica: 94
  • Potenza: 15W
  • Durata: Alta affidabilità
  • Componenti: Marchi sicuri
  • Design: Innovativo e testato
GUELL ZERO/A/W 15 30K-94 220-240VPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL ZERO/A/W 15 30K-94 220-240VPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.