Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06152080
Cod. Produttore
06152080
Cod. EAN
8021944082336

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL ZERO/A/W
  • Tensione: 220-240V
  • Potenza: 15W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice resa cromatica: 80
  • Durata: massima sicurezza e durata
  • Innovazione: tecnologicamente avanzato
  • Componenti: affidabili e testati
GUELL ZERO/A/W 15 30K-80 220-240VPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL ZERO/A/W 15 30K-80 220-240VPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.