Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306212
Cod. Produttore
306212
Cod. EAN
8021944119964

Informazioni di prodotto

GUELL 2.5/A40/W 150 50K-94 158W 220-240V
Il GUELL CAM 2.5/A40/W 150 50K-94 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una resistenza all'usura, ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre l'eccellente isolamento assicura una protezione efficace contro le interferenze elettriche. Con una sezione di 2.5 mm², è perfetto per trasmissioni di corrente che richiedono una gestione efficiente e sicura. La combinazione di prestazioni elevate e resistenza lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati di elettricità. Il GUELL CAM 2.5/A40/W 150 50K-94 si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo, garantendo un funzionamento ottimale in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il GUELL CAM 2.5/A40/W 150 50K-94 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una resistenza all'usura, ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre l'eccellente isolamento assicura una protezione efficace contro le interferenze elettriche. Con una sezione di 2.5 mm², è perfetto per trasmissioni di corrente che richiedono una gestione efficiente e sicura. La combinazione di prestazioni elevate e resistenza lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati di elettricità. Il GUELL CAM 2.5/A40/W 150 50K-94 si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo, garantendo un funzionamento ottimale in ogni situazione.

Produttore

GUELL CAM 2.5/A40/W 150 50K-94