Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3113545
Cod. Produttore
3113545
Cod. EAN
8018367715163

Informazioni di prodotto

Il cavo GUELL CAM 2.5 garantisce prestazioni affidabili e durature in molteplici applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiale resistente agli agenti esterni per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conduttività per una distribuzione uniforme dell'energia
  • Efficienza energetica migliorata
  • Design elegante che si integra con ogni ambiente
Il GUELL CAM 2.5 198 A40/W 830 GR94 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Con una sezione di 2.5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione elettrica in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni. Disponibile in un elegante colore grigio, il GUELL CAM 2.5 è perfetto per integrarsi con qualsiasi tipo di decorazione e per mantenere un aspetto ordinato e professionale. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a vari utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e alimentazione di dispositivi elettrici. Grazie al suo design efficiente, il GUELL CAM 2.5 offre anche un'ottima conduttività, contribuendo a una distribuzione uniforme dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Il GUELL CAM 2.5 198 A40/W 830 GR94 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Con una sezione di 2.5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione elettrica in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni. Disponibile in un elegante colore grigio, il GUELL CAM 2.5 è perfetto per integrarsi con qualsiasi tipo di decorazione e per mantenere un aspetto ordinato e professionale. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a vari utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e alimentazione di dispositivi elettrici. Grazie al suo design efficiente, il GUELL CAM 2.5 offre anche un'ottima conduttività, contribuendo a una distribuzione uniforme dell'energia elettrica.

Produttore

GUELL CAM 2.5 198 A40/W 830 GR94