Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06288394
Cod. Produttore
06288394
Cod. EAN
8021944110220

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Unipolare
  • Comando: Manuale
  • Corrente: 40 A
  • Serie: GUELL CAM
  • Interruzione: 30kA
  • Uso: Residenziale/Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Quadri standard
Descrizione del produttore: Interruttore unipolare con comando manuale, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, offre un funzionamento semplice e sicuro. La sua struttura compatta consente un facile inserimento in quadri elettrici standard, rendendolo adatto a diverse applicazioni residenziali e industriali.