Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3117451
Cod. Produttore
3117451
Cod. EAN
8018367732016

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL 4
  • Tensione: 420 V
  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 840 K
  • Classe protezione: GR94
  • Regolazione: 1-10
  • Durata: Massima
  • Affidabilità: Componenti sicuri
GUELL 4 420 A40/W 840 GR94 1-10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL 4 420 A40/W 840 GR94 1-10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.