Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06172894
Cod. Produttore
06172894
Cod. EAN
8021944085016

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso con verniciatura resistente
  • Pressacavo antistrappo per cavi Ø 10-14 mm
  • Viteria in acciaio inox e clip con molla inox, imperdibili
  • Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere
  • Versioni con ballast elettronico dimmerabile per maggiore controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con LED a 3000 K o 5000 K su richiesta
  • Diffusore in vetro extrachiaro temprato per alta sicurezza
  • Riflettore ad altissime prestazioni per ottima resa luminosa
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento per lunga durata
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Versioni standard disponibili con ballast elettronico dimmerabile. / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

501 mm

altezza/profondità

98 mm

lunghezza

562 mm

flusso luminoso effettivo

26947 lm

temperatura del colore

4000 K

protezione antincendio “D”

prestazioni del sistema

238 W

adatto per potenza lampada

238 W

adatto per montaggio a parete

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

EV014417

classe di protezione

I

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro trasparente

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

corpo luminoso

LED non sostituibile

regolabilità

girevole

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

GUELL 3/S/W 261 40K-94 DIM.1-10V 23