Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06246694
Cod. Produttore
06246694
Cod. EAN
8021944102492

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 158 W
  • Tensione: 220 V
  • Efficienza luminosa: 150 lm/W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Luce: bianca neutra
  • Serie: GUELL 3/A40/W
  • Durata: elevata
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Lampada GUELL 3/A40/W progettata per applicazioni elettriche con potenza di 158 watt e tensione di 220 volt. Offre un'efficienza luminosa di 150 lumen per watt e una temperatura di colore di 4000 kelvin, garantendo una luce bianca neutra ideale per ambienti di lavoro e spazi che richiedono un'illuminazione uniforme e affidabile. La sua costruzione è pensata per durare nel tempo, assicurando prestazioni costanti e risparmio energetico. Adatta per installazioni che necessitano di una sorgente luminosa stabile e di alta qualità.