Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3116963
Cod. Produttore
3116963
Cod. EAN
8018367729719

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL 3
  • Tensione: 310 V
  • Corrente: 40 A
  • Temperatura colore: 840 K
  • Grado protezione: GR94
  • Durata: Massima sicurezza
  • Componenti: Affidabili
  • Test: Ing. e testati
GUELL 3 310 A40/W 840 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL 3 310 A40/W 840 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.