Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3103871
Cod. Produttore
3103871
Cod. EAN
8021944132321

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL 3
  • Tensione: 300 V
  • Potenza: 50 W
  • Temperatura colore: 830 K
  • Classe protezione: GR-94
  • Protocollo: DALI
  • Alta sicurezza: Certificata
  • Durata: Prolungata
GUELL 3 300 A50/W 830 GR-94 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL 3 300 A50/W 830 GR-94 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.