Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306122
Cod. Produttore
306122
Cod. EAN
8021944118042

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Potenza: 50 W
  • Temperatura colore: 840 K
  • Standard sicurezza: GR-94
  • Protocollo: DALI
  • Serie: GUELL 3
  • Durata elevata: Sì
  • Componenti: Affidabili
GUELL 3 230 A50/W 840 GR-94 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL 3 230 A50/W 840 GR-94 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.