Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306115
Cod. Produttore
306115
Cod. EAN
8021944117977

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Potenza: 50 W
  • Temperatura colore: 840 K
  • Colore: BK-RAL9005
  • Serie: GUELL 3
  • Alta sicurezza: Certificata
  • Durata: Massima
  • Componenti: Affidabili
Descrizione del produttore: GUELL 3 230 A50/W 840 BK-RAL9005Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.