Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101127
Cod. Produttore
3101127
Cod. EAN
8021944128317

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso con verniciatura resistente
  • Pressacavo antistrappo per facilitare il cablaggio
  • Viteria esterna in acciaio inox e clip imperdibili per una rapida messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa con riflettori in alluminio 99,99% placcato
  • Versioni dimmerabili e con sensore di presenza per risparmio energetico
  • Diffusore in vetro di sicurezza temprato per maggiore durata e sicurezza

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

319 mm

riflettore

Opaco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

105 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10517 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Tipo di cablaggio

Terminale

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

100,1 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

120 ... 120 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

14614 ... 14614 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C