Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06105194
Cod. Produttore
06105194
Cod. EAN
8021944073990

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso con verniciatura resistente
  • Pressacavo antistrappo per cavi Ø 10-14 mm
  • Viteria in acciaio inox e clip con molla inox imperdibili
  • Staffa in acciaio verniciata per montaggio sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza luminosa con riflettori in alluminio placcato 99,99%
  • Diffusore in vetro piano temprato per massima sicurezza
  • Versioni dimmerabili e temperature colore a scelta (3000K o 5000K)
  • Risparmio energetico garantito grazie alla tecnologia LED
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

adatto per potenza lampada

80 W

larghezza

319 mm

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

78 W

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

9012 lm

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

lunghezza

400 mm

sezione del conduttore

2.5

adatto per montaggio a parete

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

85 mm

classe di protezione

I

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

grigio

riflettore

ultra brillante

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale della scatola

alluminio

ripartizione della luce

asimmetrico

Produttore

GUELL 2/A40/W 80 30K-94 ETRC 220-24