Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105508
Cod. Produttore
3105508
Cod. EAN
8021944137739

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL CAM 2
  • Corrente: 80 A
  • Potenza: 50 W
  • Temperatura colore: 840 K
  • Efficienza: GR94
  • Durata: Massima
  • Componenti: Affidabili
  • Sicurezza: Elevata
GUELL CAM 2 80 A50/W 840 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL CAM 2 80 A50/W 840 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.