Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306199
Cod. Produttore
306199
Cod. EAN
8021944119834

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e performante, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso con verniciatura resistente
  • Pressacavo antistrappo per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
  • Viteria esterna in acciaio inox e clip con molla inox, imperdibili
  • Facile montaggio grazie a staffa verniciata con polveri poliestere
  • Versione dimmerabile 1-10 V per regolazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa con riflettori in alluminio placcato 99,99%
  • Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato per maggiore durata
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento per protezione dagli agenti atmosferici
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED e regolazione dimmerabile

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Ottica simmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Versione dimmerabile 1-10 V / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Ottica simmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Versione dimmerabile 1-10 V / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

395 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

11675 cd

numero di poli

5

lunghezza

445 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

166 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

20195 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

130000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming 1-10 V

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

166 ... 166 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1050 ... 1050 mA