Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306211
Cod. Produttore
306211
Cod. EAN
8021944119957

Informazioni di prodotto

  • Serie: Guell Cam
  • Tensione nominale: 150 V
  • Sezione conduttore: 2.5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Durata: Prolungata
  • Applicazioni: Professionali
Descrizione del produttore: Guell Cam 2.5/S/W 150 50K-94 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e stabile, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'uso in diversi contesti, offrendo resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un materiale elettrico robusto e funzionale.