Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3103865
Cod. Produttore
3103865
Cod. EAN
8021944132284

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL CAM
  • Tensione nominale: 115 V
  • Corrente: 2.5 A
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 94
  • Protocollo: DALI
  • Durata elevata
  • Componenti affidabili
GUELL CAM 2.5/A50/W 115 30K-94 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL CAM 2.5/A50/W 115 30K-94 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.