Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306218
Cod. Produttore
306218
Cod. EAN
8021944120021

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL CAM
  • Tensione nominale: 2.5 A
  • Protezione: A40/W
  • Durata: Massima nel tempo
  • Innovazione: Apparecchi illuminotecnici
  • Test: Ing. e test interni
  • Componenti: Marche affidabili
  • Modello: 261 50K-94 1-10
GUELL CAM 2.5/A40/W 261 50K-94 1-10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL CAM 2.5/A40/W 261 50K-94 1-10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

GUELL 2.5/A40/W 261 50K-94 238W 1-1