Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06107494
Cod. Produttore
06107494
Cod. EAN
8021944074270

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 1 A
  • Protezione: IP40
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Dimmerabile: DALI
  • Serie: GUELL
  • Durata: Alta affidabilità
  • Materiali: Componenti sicuri
GUELL 1/A40/W 60 40K-94 DIM DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL 1/A40/W 60 40K-94 DIM DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

GUELL 1/A40/W 60 40K-94 DIM DALI