Prodotti /

Cod. Rexel
DK6060S1925
Cod. Produttore
6060S1925
Cod. EAN
8033648252502

Informazioni di prodotto

Guarnizione in silicone IP66/IP67, spessore 2 mm, filettatura M20x1,5 mm
Descrizione del produttore: Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura metrico.

diametro esterno

26 mm

diametro interno

20 mm

qualità del materiale

MVQ (siliconi)

materiale

Silicone

Adatto per filettatura (metrica)

20

adatto per dimensione filettatura PG

11

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo