› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

GUARNIZIONI SILICONE M16 IP66/67

DKC
Cod. Rexel DK6060S1622
Cod. Produttore 6060S1622
Cod. EAN 8033648252458

Informazioni principali

  • Temperatura: -45° a +85° C
  • Spessore: 2 mm
  • Filettatura: metrico
  • Grado protezione: IP66/67
  • Materiale: silicone
  • Serie: DK6060S1622

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura metrico.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

22 mm

diametro interno

16 mm

qualità del materiale

MVQ (siliconi)

materiale

Silicone

Adatto per filettatura (metrica)

16

adatto per dimensione filettatura PG

9

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZIONI SILICONE M16 IP66/67