›

GUARNIZIONE PIANE NBR PER M40

DKC
Cod. Rexel DK6060F4052
Cod. Produttore 6060F4052
Cod. EAN 8033648181680

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZIONE PIANE NBR PER M40
  • Materiale: Perbunan (NBR)
  • Resistenza all’abrasione: Elevata
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Compatibilità olii: Minerali e grassi
  • Resistenza chimica: Gas e acidi blandi
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: DK6060F4052

Descrizione del prodotto

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi. Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

52 mm

diametro interno

40 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Adatto per filettatura (metrica)

40

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZIONE PIANE NBR PER M40