›

GUARNIZIONE PIANE NBR PER M25

DKC
Cod. Rexel DK6060F2537
Cod. Produttore 6060F2537
Cod. EAN 8033648181635

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZIONE PIANE NBR PER M25
  • Materiale: Perbunan (NBR)
  • Resistenza abrasione: Elevata
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Compatibilità oli: Minerali, grasso
  • Resistenza chimica: Benzina, gas, acidi blandi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: DK6060F2537

Descrizione del prodotto

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi. Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

37 mm

diametro interno

25 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Adatto per filettatura (metrica)

25

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZIONE PIANE NBR PER M25