›

GUARNIZIONE PIANE NBR PER M20 - PG1

DKC
Cod. Rexel DK6060F2029
Cod. Produttore 6060F2029
Cod. EAN 8033648181611

Informazioni principali

  • Descrizione: Guarnizione piane NBR
  • Materiale: Perbunan (NBR)
  • Resistenza: Elevata all’abrasione
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Compatibilità: Olii minerali, grasso
  • Resistente a: Benzina, gas, acidi blandi
  • Applicazione: Per M20 - PG1
  • Serie: DK6060F2029

Descrizione del prodotto

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi. Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

29 mm

diametro interno

20 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Adatto per filettatura (metrica)

20

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZIONE PIANE NBR PER M20 - PG1