›

GUARNIZIONE PIANE NBR PER M16 - PG

DKC
Cod. Rexel DK6060F1623
Cod. Produttore 6060F1623
Cod. EAN 8033648181550

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZIONE PIANE NBR
  • Materiale: Perbunan (NBR)
  • Resistenza: abrasione elevata
  • Resistenza chimica: oli minerali, grasso, benzina
  • Applicazione: per M16 - PG
  • Resistenza meccanica: buona
  • Serie: DK6060F1623
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi. Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

23 mm

diametro interno

16 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Adatto per filettatura (metrica)

16

adatto per dimensione filettatura PG

9

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZIONE PIANE NBR PER M16 - PG