Prodotti /

Cod. Rexel
DK6060-6472
Cod. Produttore
6060-6472
Cod. EAN
8033648141394

Informazioni di prodotto

Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti M63, IP67
Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

diametro esterno

72 mm

diametro interno

63 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Adatto per filettatura (metrica)

63

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo