Prodotti /

Cod. Rexel
DK6060-5060
Cod. Produttore
6060-5060
Cod. EAN
8033648141356

Informazioni di prodotto

Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti M50, IP67
Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

diametro interno

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Adatto per filettatura (metrica)

50

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

Produttore

DKC

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER M50 CE