› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Varie Unità di Comando e Segnalazione

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER M40 CE

DKC
Cod. Rexel DK6060-4050
Cod. Produttore 6060-4050
Cod. EAN 8033648141301

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M40
  • Materiale: Fibra di cellulosa
  • Legante: Elastomerico, esente amianto
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Uso: Carburanti, oli, gas
  • Protezione: IP67
  • Serie: DK6060-4050
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

50 mm

diametro interno

40 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Adatto per filettatura (metrica)

40

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER M40 CE