›

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER G1 CE

DKC
Cod. Rexel DK6060-4249
Cod. Produttore 6060-4249
Cod. EAN 8033648141318

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZ.DI TENUTA IP67
  • Materiale: Fibra di cellulosa
  • Legante: Elastomerico, esente amianto
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Applicazioni: Carburanti, oli, lubrificanti
  • Protezione: IP67
  • Dimensioni: G11/4
  • Serie: DK6060

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

49 mm

diametro interno

42 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Adatto per filettatura NPT

1 1/4 pollice

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER G1 CE