Prodotti /

Cod. Rexel
DK6060-3340
Cod. Produttore
6060-3340
Cod. EAN
8033648141240

Informazioni di prodotto

Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti GAS 1", IP67
Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

diametro esterno

40 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Adatto per filettatura NPT

1 pollice

Tipo di anello

Cavo