›

GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M16 - PG

DKC
Cod. Rexel DK6060-1522
Cod. Produttore 6060-1522
Cod. EAN 8033648141073

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZ.DI TENUTA IP67
  • Compatibilità: M16 - PG
  • Materiale: Fibra cellulosa elastomerica
  • Resistenza termica: Buona
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Resistente a: Carburanti, olii, lubrificanti
  • Protezione: IP67
  • Serie: DK6060

Descrizione del prodotto

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas. Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

22 mm

diametro interno

16 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Adatto per filettatura (metrica)

16

adatto per dimensione filettatura PG

9

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M16 - PG