›

GUARN. D. 32 X D. 39 X 1,5 (PE HD)

DKC
Cod. Rexel DK6060PE3239
Cod. Produttore 6060PE3239
Cod. EAN 8033603910966

Informazioni principali

  • Diametro: 32 x 39 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: Polietilene HD
  • Resistenza: elevata all’abrasione
  • Resistenza meccanica: buona
  • Compatibilità: oli minerali
  • Serie: DK6060PE3239

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in Polietilene, presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

39 mm

diametro interno

32 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Adatto per filettatura (metrica)

32

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARN. D. 32 X D. 39 X 1,5 (PE HD)