›

GUARN. D. 26 X D. 26 X 1,5 (PE HD)

DKC
Cod. Rexel DK6060PE2026
Cod. Produttore 6060PE2026
Cod. EAN 8033603800601

Informazioni principali

  • Diametro: 26 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: Polietilene HD
  • Resistenza all’abrasione: Elevata
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Compatibilità oli minerali: Eccellente
  • Serie: DK6060PE2026

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in Polietilene, presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

26 mm

diametro interno

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Adatto per filettatura (metrica)

20

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARN. D. 26 X D. 26 X 1,5 (PE HD)