›

GUARN. D. 25 X D. 32 X 1,5 (PE HD)

DKC
Cod. Rexel DK6060PE2532
Cod. Produttore 6060PE2532
Cod. EAN 8033603800618

Informazioni principali

  • Diametro interno: 25 mm
  • Diametro esterno: 32 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: Polietilene HD
  • Resistenza abrasione: Elevata
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Compatibilità oli minerali: Eccellente
  • Serie: DK6060PE2532

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in Polietilene, presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

32 mm

diametro interno

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Adatto per filettatura (metrica)

25

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARN. D. 25 X D. 32 X 1,5 (PE HD)