Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /
Informazioni di prodotto
colore
Bianco
Tipologia
A parete media
senza alogeni
spessore della parete dopo la retrazione
0,45 mm
tipo
Termoretrazione
lunghezza
100 m
materiale
Poliolefina (PEX)
diametro interno prima della retrazione
4,8 mm
diametro interno dopo la retrazione
2,4 mm
diametro nominale in pollici
3/16 di pollice
tasso di contrazione
2:1
omologazione UL
Temperatura d'esercizio
-55 ... 125 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te