Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMLLPA-10A.50
Cod. Produttore
LLPA-10A.50
Cod. EAN
7630030250323

Informazioni di prodotto

Guaina UL/CSA DN10 in poliammide 6 colore nero, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo con il diametro ottimizzato DN10
  • Certificazione UL/CSA per conformità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi elettrici
  • Durabilità elevata con poliammide 6 resistente
  • Migliore efficienza energetica grazie a un sistema di cablaggio ordinato e protetto
Guaina UL/CSA (recognized) DN10 Poliammide 6 colore Nero

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

20 mm

diametro interno

9.6 mm

diametro nominale

12 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

13 mm

Produttore

ABB

Guaina poliammide 6 UL/CSA DN10 colore nero per installazioni elettriche sicure e rapide