Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215003
Cod. Produttore
BIZ215003
Cod. EAN
3700420330417

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Nera
  • Restringimento: 3/1
  • Diametro prima contraz.: 6 mm
  • Diametro dopo contraz.: 2 mm
  • Spessore parete: 0,6 mm
  • Temperatura uso: -55 a +125 °C
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo con tasso di restringimento 3:1, realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma. Progettata per proteggere fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento, è caratterizzata da un diametro nominale di 6 mm prima della contrazione e 2 mm dopo, con uno spessore della parete di 0,6 mm. La guaina nera garantisce elevata rigidità dielettrica fino a 30 kV/mm, resistenza alle temperature da -55 °C a +125 °C in uso continuo e temperatura di restringimento superiore a 70 °C. Autoestinguibile, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La marcatura del codice di riferimento su ogni guaina facilita una rapida identificazione. Lunghezza del tubo: 1 metro. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 6/2 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

18,09 ... 18,09 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile nera 6/2 mm isolamento cavi industriale

€ 3,61 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info