Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215002
Cod. Produttore
BIZ215002
Cod. EAN
3700420330400

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Nera
  • Diametro prima contraz.: 3 mm
  • Diametro dopo contraz.: 1 mm
  • Spessore parete dopo contraz.: 0,5 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temperatura utilizzo: -55°C/+125°C
  • Temperatura restringimento: >110 °C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con tasso di restringimento 3:1, confezionata in tubi da 1 metro. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, offre un'elevata rigidità dielettrica di 22 kV/mm e può essere utilizzata in un ampio intervallo di temperature da -55 °C a +125 °C in continuo. La guaina è di colore nero, con uno spessore della parete di 3 mm prima della contrazione e 0,5 mm dopo la contrazione, che riduce il diametro da 3 mm a 1 mm. È autoestinguibile e adatta per l'isolamento di fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento, garantendo protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La marcatura del codice di riferimento su ogni guaina facilita una rapida identificazione. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 3/1 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

4,52 ... 4,52 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile 3/1 mm nera isolamento cavi industriale

€ 3,21 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info